※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ツールブロック
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
162-6141
注文コード
05422855
品番
UBHCR 25-32
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
トラスコ品番
162-6141
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
25
全長L(mm)
100
寸法F(mm)
40.0
寸法B(mm)
32
寸法L2(mm)
85
寸法H2(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。