※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGIR 32C-4 ホルダ イスカル 05423065 TGIR 32C-4 ホルダ イスカル 05423065

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップTGMF4、TGMF5、TGMP5 RoHS指令(10物質対応)対応 トラスコ品番145-1383 注文コード05423065 品番TGIR 32C-4
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適合チップ・RoHS指令・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。
内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。)
チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。
横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。
安定した横引き多機能加工が行えます。
外径・内径加工が1種類のチップで可能です。

勝手右勝手 適合チップTGMF4、TGMF5、TGMP5 用途高強度・断続加工用 トラスコ品番145-1383 寸法L1(mm)50 全長L(mm)220 寸法F(mm)25.5 寸法D(Φmm)最小42.0 寸法T(mm)最大11.0 寸法d(Φmm)32 溝幅W(mm)4-5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする