※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05423397
品番
TGDR 2525-3M
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
トラスコ品番
145-0913
寸法H(mm)
25
全長L(mm)
140
寸法F(mm)
23.75
寸法E(mm)
30.5
寸法B(mm)
25
寸法T(mm)
最大7.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。