イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
突切加工用一体型ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05423695
品番
SGTHR 2525-3
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
突切加工用一体型ホルダ
モノタロウ
¥
8,998
¥
9,898
税込
勝手
右勝手
トラスコ品番
145-3611
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
25
寸法A(mm)
2.4
寸法D(Φmm)
52
寸法B(mm)
25
寸法W(mm)
3.1
寸法H2(mm)
30
寸法H4(mm)
0
取外しレンチ
ESG-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。