イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05423731
品番
SGTHR 2020-4
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
トラスコ品番
145-3637
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
33
寸法A(mm)
3.0
寸法D(Φmm)
60
寸法B(mm)
20
寸法W(mm)
4.1
寸法H2(mm)
25
寸法H4(mm)
0
取外しレンチ
ESG-1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。