イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05423756
品番
SGTHR 20-2
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
トラスコ品番
145-3530
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
21
寸法A(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
35
寸法B(mm)
12
寸法W(mm)
2.2/2.4
寸法H2(mm)
23
寸法H4(mm)
0
取外しレンチ
ESG-1