ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05423783 品番 SGTHR 19-3
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
勝手右勝手 トラスコ品番145-3564 寸法L(mm)110 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)21 寸法A(mm)2.4 寸法D(Φmm)35 寸法B(mm)12.7 寸法W(mm)3.1 寸法H2(mm)23 寸法H4(mm)0 取外しレンチESG-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする