イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
12
寸法H(mm)
16
注文コード
05423801
品番
SGTHR 16-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
寸法B・寸法H・RoHS指令
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
21
寸法A(mm)
3.2
寸法D(Φmm)
34
寸法B(mm)
12
寸法W(mm)
4.1
寸法H2(mm)
24
寸法H4(mm)
4
取外しレンチ
ESG-1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。