イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05423835
品番
SGTHR 12-3
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
21
寸法A(mm)
2.4
寸法D(Φmm)
32
寸法B(mm)
10
寸法W(mm)
3.1
寸法H2(mm)
21
寸法H4(mm)
6
取外しレンチ
ESG-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。