イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05423853
品番
SGTHR 10-2
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
トラスコ品番
145-3459
寸法L(mm)
86
寸法H(mm)
10
寸法L1(mm)
17
寸法A(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
30
寸法B(mm)
10
寸法W(mm)
2.2/2.4
寸法H2(mm)
20
寸法H4(mm)
6
取外しレンチ
ESG-1