ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番145-2100 寸法H(mm)25 注文コード05424115 品番SGTFR 2525-3
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトラスコ品番・RoHS指令・寸法Hなど26種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)2.4 寸法B(mm)20 寸法H(mm)25 寸法L(mm)120 寸法d(Φmm)52 勝手右勝手 トラスコ品番145-2100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする