イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
12
注文コード
05424316
品番
SGTFR 1212-2D 30
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・RoHS指令・寸法H
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
1.70
寸法B(mm)
12
寸法D(Φmm)
最大30
寸法H(mm)
12
寸法H4(mm)
4
寸法L1(mm)
17
適合チップ幅W(mm)
2.2/2.4
全長L(mm)
150
適合チップ
GF2/2.4
勝手
右勝手
RoHS指令(10物質対応)
対応