※代表画像

TRS7-L40 ラバーシール TRS7 岩田製作所 05424494 TRS7-L40 ラバーシール TRS7 岩田製作所 05424494

ラバーシール TRS7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 05424494 品番 TRS7-L40
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質EPDM 幅(mm)15.9 高さ(mm)9.5 長さ(m)40 粘着性強力 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする