※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 建築用テープ
岩田製作所の 気密・防水テープ
ラバーシール TRS7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
05424659
品番
TRS7-L47
参考基準価格(税別)
¥39,480
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
色
黒
材質
EPDM
幅(mm)
15.9
高さ(mm)
9.5
長さ(m)
47
粘着性
強力
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20〜30