イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ツールブロック
ツールブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
50
寸法B(mm)
52.6
注文コード
05424684
品番
SGTBU 50-9
参考基準価格(税別)
¥127,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法B
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
52.6
寸法M(mm)
8.0
寸法A1(mm)
66
寸法H2(mm)
83
寸法H4(mm)
14
寸法TA(mm)
50
寸法TH(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。