イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ツールブロック
ツールブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
32
寸法B(mm)
32
注文コード
05424736
品番
SGTBU 32-6G
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法B
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
162-6108
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
29
寸法B(mm)
32
寸法M(mm)
5.3
寸法A1(mm)
48
寸法H2(mm)
54
寸法H4(mm)
5
寸法TA(mm)
32
寸法TH(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。