※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツールブロック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)110 寸法H(mm)25 寸法B(mm)45 注文コード05424763 品番SGTBU 25-8M
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は寸法L・寸法H・寸法Bなど9種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番626-4093 寸法L(mm)110 寸法H(mm)25 寸法A(mm)23 寸法B(mm)45 寸法M(mm)5.3 寸法A1(mm)42 寸法H2(mm)70 寸法H4(mm)27 寸法TA(mm)25 寸法TH(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする