ツールブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)100 注文コード05424797 品番SGTBU 20-6G
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は寸法Lなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)20 寸法B(mm)32 寸法A(mm)19 寸法A1(mm)38 寸法H2(mm)50 寸法H4(mm)13 寸法M(mm)5.3 寸法L(mm)100 寸法TA(mm)20 寸法TH(mm)20 トラスコ品番162-6086 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする