イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ツールブロック
ツールブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
86
注文コード
05424806
品番
SGTBU 20-5G
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
26
寸法A(mm)
21
寸法A1(mm)
38
寸法H2(mm)
43
寸法H4(mm)
9
寸法M(mm)
4
寸法L(mm)
86
寸法TA(mm)
20
寸法TH(mm)
20
トラスコ品番
162-6078
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。