※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ツールブロック
ツールブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
162-6116
注文コード
05424955
品番
SGTBF 25-A
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ツールブロック
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
32
寸法A(mm)
25
寸法A1(mm)
48
寸法H2(mm)
48
寸法L(mm)
102
寸法L1(mm)
85
用途
突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード、旋盤用
トラスコ品番
162-6116
RoHS指令(10物質対応)
対応