※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGIH 53-8 突切加工用ブレード イスカル 05425025 SGIH 53-8 突切加工用ブレード イスカル 05425025 SGIH 53-8 突切加工用ブレード イスカル 05425025

突切加工用ブレード

(3件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取外しレンチESG-9 注文コード05425025 品番SGIH 53-8
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はトラスコ品番・取外しレンチなど16種類から選べます 他の種類を見る
適合チップGT □ 取外しレンチESG-9 勝手勝手なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05425095
2023-05-22
用途:
金型を切断する時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品:
05425131
2017-03-24
用途:
旋盤加工

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品:
05425156
2015-04-21
用途:
卓上旋盤での突っ切り

突っ切りの深さをホルダーのつかみで変えられるので,便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする