突切加工用ブレード

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05425375 品番SGFHR 32-9
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

加工に応じて突き出しの調整可能。
マシンに合わせてツールブロックが必要です。

適合チップ【GF□】9 用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード 仕様イスカル W SG突/ホルダ トラスコ品番626-4018 勝手右勝手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする