※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
145-3840
注文コード
05425682
品番
SGFH 32-4
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
RoHS指令・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
勝手なし
トラスコ品番
145-3840
寸法L(mm)
150
寸法A(mm)
3.20
寸法D(Φmm)
100
寸法B(mm)
32.0
寸法H3(mm)
24.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。