※代表画像

TRS8-2H-L14 ラバーシール TRS8-2 岩田製作所 05426549 TRS8-2H-L14 ラバーシール TRS8-2 岩田製作所 05426549

ラバーシール TRS8-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 05426549 品番 TRS8-2H-L14
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)6.4 長さ(m)14 粘着性標準 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする