※代表画像

TRS8-2-L8 ラバーシール TRS8-2 岩田製作所 05427163 TRS8-2-L8 ラバーシール TRS8-2 岩田製作所 05427163

ラバーシール TRS8-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 05427163 品番 TRS8-2-L8
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,720 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)6.4 長さ(m)8 粘着性強力 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする