※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
GFF5N
勝手
右勝手
トラスコ品番
162-5951
注文コード
05427527
品番
SGFFH 80-R-5
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
最大162
最小80
適合チップ
GFF5N
勝手
右勝手
トラスコ品番
162-5951
寸法A(mm)
5.2
寸法C(mm)
2.5
寸法T(mm)
最大32
適合チップ幅W(mm)
5.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。