※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGFFH 80-R-4 ホルダ イスカル 05427536 SGFFH 80-R-4 ホルダ イスカル 05427536

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップGFF4N 勝手右勝手 トラスコ品番162-5934 注文コード05427536 品番SGFFH 80-R-4
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合チップ・勝手・トラスコ品番など28種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)
最大155
最小80
適合チップGFF4N 勝手右勝手 トラスコ品番162-5934 寸法A(mm)5.2 寸法C(mm)2.5 寸法T(mm)最大30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする