※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
25
トラスコ品番
232-1581
注文コード
05428972
品番
MAHL 25
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
寸法B(mm)
25
寸法F1(mm)
22.1
寸法H(mm)
25
寸法H4(mm)
5
全長L(mm)
130
勝手
左勝手
用途
ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用
トラスコ品番
232-1581
RoHS指令(10物質対応)
対応