ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプシステムスクリュークランプ 溝幅(mm)3 トラスコ品番624-4548 注文コード05429575 品番HGAER 12-3T6
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はクランプシステム・溝幅・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅3mm以上)。

適合チップGRIP3002Y GRIP3003Y GRIP3015Y HGN3003C HGN3002J トラスコ品番624-4548 溝幅(mm)3 加工径(mm)12〜15 勝手右勝手 加工長(mm)6 クランプシステムスクリュークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする