イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ用アダプタ
ホルダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
05429654
品番
HFPAD 6R-200-T20
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
適合チップ
HFPR/L6... GRIP6...Y DGN6303C/J
勝手
右勝手
用途
端面溝加工
トラスコ品番
624-3801
溝幅(mm)
6
加工径(mm)
200〜∞
加工長(mm)
20