ホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 注文コード05429821 品番HFPAD 4R-44-T14
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は勝手など12種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。

適合チップHFPR/L4... GRIP4...Y DGN4003C/J 勝手右勝手 用途端面溝加工 トラスコ品番624-3711 溝幅(mm)4 加工径(mm)44〜58 加工長(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする