イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05430022
品番
HFIR 40MC
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
適合チップ
HFPR DGN(4mm以上)GRIP(4mm以上)
用途
端面溝加工、内径端面溝加工・小型旋盤自動盤用
トラスコ品番
145-5826
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
40
溝幅(mm)
3〜6
勝手
右勝手