※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番624-2529 注文コード05430065 品番HFIL 32MC
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。

適合チップHFPR DGN(4mm以上)GRIP(4mm以上) 用途端面溝加工、内径端面溝加工 トラスコ品番624-2529 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)32 溝幅(mm)3〜6 勝手左勝手 逃げ角(度)7 クランプシステムダブルクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする