イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
20
トラスコ品番
145-4854
注文コード
05430381
品番
HFHR 25-25-4T12
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
RoHS指令・寸法B・トラスコ品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
最大29
最小25
勝手
右勝手
トラスコ品番
145-4854
寸法H(mm)
20
全長L(mm)
140
寸法F(mm)
20.6
寸法E(mm)
39
寸法B(mm)
20
寸法T(mm)
最大12
寸法H1(mm)
29
寸法B1(mm)
26
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。