ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法B(mm)25 トラスコ品番145-5001 注文コード05430503 品番HFHR 25-100-4T25
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はRoHS指令・寸法B・トラスコ品番など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)
最大140
最小100
勝手右勝手 トラスコ品番145-5001 寸法H(mm)25 全長L(mm)150 寸法F(mm)25.6 寸法E(mm)44 寸法B(mm)25 寸法T(mm)最大25 寸法H1(mm)37 寸法B1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする