※代表画像

TRS10-L28 ラバーシール TRS10 岩田製作所 05430557 TRS10-L28 ラバーシール TRS10 岩田製作所 05430557

ラバーシール TRS10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 05430557 品番 TRS10-L28
参考基準価格(税別)¥35,840 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質EPDM 幅(mm)12.7(上辺:16.2) 高さ(mm)9.4 長さ(m)28 粘着性強力 穴サイズ(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする