イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ HFHRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05430582
品番
HFHR 20-50-6T25
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
適合チップ
HFPR6004 HFPR6030 DGN6303J GRIP60□□Y
用途
端面溝加工、端面溝拡張加工
トラスコ品番
145-5320
全長
140
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×20
加工径(mm)
50〜70
勝手
右勝手
加工長(mm)
25