ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップHFPR5004 HFPR5025 DGN5003J GRIP50□□Y 加工長(mm)25 トラスコ品番145-5117 注文コード05430616 品番HFHR 20-45-5T25
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合チップ・加工長・トラスコ品番など25種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。

適合チップHFPR5004 HFPR5025 DGN5003J GRIP50□□Y トラスコ品番145-5117 全長(mm)140 寸法(幅W×高さH)(mm)20×20 加工径(mm)45〜55 勝手右勝手 加工長(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする