イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
HFPR5004 HFPR5025 DGN5003J GRIP50□□Y
加工長(mm)
20
トラスコ品番
145-5109
注文コード
05430625
品番
HFHR 20-40-5T20
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・加工長・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
適合チップ
HFPR5004 HFPR5025 DGN5003J GRIP50□□Y
トラスコ品番
145-5109
全長(mm)
140
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×20
加工径(mm)
40〜45
勝手
右勝手
加工長(mm)
20