※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップHFPR DGN(4mm以上)GRIP(4mm以上) トラスコ品番624-3606 注文コード05430817 品番HFHL 25M
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合チップ・加工長・トラスコ品番など43種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。

寸法(幅W×高さH)(mm)25×25 適合チップHFPR DGN(4mm以上)GRIP(4mm以上) 勝手左勝手 クランプシステムダブルクランプ トラスコ品番624-3606 全長(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする