※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップHFPR3003 HFPR3015 加工長(mm)25 トラスコ品番624-3568 注文コード05430853 品番HFHL 25-75-3T25
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は適合チップ・加工長・トラスコ品番など43種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。

寸法(幅W×高さH)(mm)25×25 適合チップHFPR3003 HFPR3015 勝手左勝手 クランプシステムダブルクランプ トラスコ品番624-3568 全長(mm)150 加工径(mm)75〜100 加工長(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする