※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合チップHFPR4004 HFPR4020 DGN4003J GRIP40□□Y
加工長(mm)25
トラスコ品番624-3461
注文コード05430957
品番HFHL 25-48-4T25
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
この商品は適合チップ・加工長・トラスコ品番など43種類から選べます
他の種類を見る
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。