※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップHFPR6004 HFPR6030 DGN6303J GRIP60□□Y 加工長(mm)20 トラスコ品番624-3193 注文コード05431212 品番HFHL 25-100-6T20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は適合チップ・加工長・トラスコ品番など43種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。

寸法(幅W×高さH)(mm)25×25 適合チップHFPR6004 HFPR6030 DGN6303J GRIP60□□Y 勝手左勝手 クランプシステムダブルクランプ トラスコ品番624-3193 全長(mm)150 加工径(mm)100〜200 加工長(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする