※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFFR 60-4T25 ホルダ イスカル 05431535 HFFR 60-4T25 ホルダ イスカル 05431535

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05431535 品番HFFR 60-4T25
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は適合チップ・加工長など7種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。

寸法D(Φmm)
最大60
最小48
勝手右勝手 用途端面溝加工、端面溝拡張加工 トラスコ品番145-6547 寸法A(mm)5.2 寸法T(mm)最大25 寸法W(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする