※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップHFPR/L-50/ DGN50/ GRIP50/ 注文コード05431666 品番HFFL 180-5T38
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は適合チップなど10種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。

適合チップHFPR/L-50/ DGN50/ GRIP50/ 用途端面溝加工、端面溝拡張加工 適合【ツールブロック】SGTBF-A/SGTBU-6/UBHCR/L-32 トラスコ品番624-2839 全長(mm)150 加工径(mm)180-∞ 勝手左勝手 加工長(mm)38 クランプシステムクランプオン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする