※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFAIR 34-4T18 ホルダ イスカル 05431772 HFAIR 34-4T18 ホルダ イスカル 05431772

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード05431772 品番HFAIR 34-4T18
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合チップ・RoHS指令など7種類から選べます 他の種類を見る

内径端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。

寸法D(Φmm)
最大40
最小34
勝手右勝手 用途端面溝入れ用・多機能加工 トラスコ品番624-2596 全長L(mm)67 寸法T(mm)最大18 寸法W(mm)4 寸法C1(mm)33.0 寸法Fa(mm)15.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする