イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
624-2758
注文コード
05431921
品番
HFAER 48-4T20
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。
寸法D(Φmm)
最大60
最小48
勝手
右勝手
用途
端面溝入れ用・多機能加工
トラスコ品番
624-2758
全長L(mm)
66.5
寸法T(mm)
最大20
寸法W(mm)
4
寸法Fa(mm)
10.4