イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
【GRIPタイプ】GRIP40○○Y・【DGNタイプ】DGN40○○
トラスコ品番
624-2740
注文コード
05431937
品番
HFAER 40-4T20
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。
勝手
右勝手
用途
端面溝入れ用・多機能加工
仕様
イスカル W HF端溝/ホルダ
トラスコ品番
624-2740
適合チップ
【GRIPタイプ】GRIP40○○Y・【DGNタイプ】DGN40○○