イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05431946
品番
HFAER 180C-6T32
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
端面溝入れ交換式アダプター工具。
ボス付きのワークの加工もできます。
独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。
適合チップ
【GRIPタイプ】GRIP60○○Y、【DGNタイプ】DGN60/63○○
用途
端面溝入れ用・多機能加工
仕様
イスカル W HF端溝/ホルダ
トラスコ品番
624-2731
勝手
右勝手