イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
【GRIPタイプ】GRIP60○○Y、【DGNタイプ】DGN60/63○○
注文コード
05432052
品番
HELIR 3232-6T30
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突切加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。
適合チップ
【GRIPタイプ】GRIP60○○Y、【DGNタイプ】DGN60/63○○
用途
内径用・多機能加工
仕様
イスカル W HG多/ホルダ
トラスコ品番
624-2502
勝手
右勝手